画像準備中

チップ 2QP-SNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質BX360 使用可能コーナー2 注文コード06649501 品番2QP-SNGA120404 BX360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730
この商品は材質・使用可能コーナー・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54〜65HRC)の弱断続〜強断続旋削に適する。
微粒〜中粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、耐欠損性に優れる。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質BX360 用途高硬度材 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 結合相TiN-AL CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))65(3.0) 硬さ(Hv)3200-3400 抗折力(GPa)1.00-1.10 使用可能コーナー2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする