ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 春夏 つなぎ
AE-391帯電防止半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06650415
品番
AE-391
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
【JIS T8118規格適合】帯電防止半袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【JIS T8118規格適合】帯電防止、腰伸びシャーリング、胸ポケットファスナー付、背中衿下反射テープ有
種別
半袖つなぎ
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35(帯電防止生地)
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
86
着丈(cm)
50
機能
帯電防止
適応身長(cm)
165
裄丈(cm)
48
袖丈
半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。