ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
CD-860 長袖フライトスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06651097
品番
CD-860
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フライトスーツを機能的カジュアルにアレンジした長袖ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
肌なじみに良いウォッシュ加工生地、充実した機能的ポケット10か所(両胸ファスナー付)、背中アクションプリーツ機能、裾アジャスター付き。
種別
長袖つなぎ
色
グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
74
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
48
適応身長(cm)
160
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。