ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
SSG-01 COTTON100%長袖つなぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06651395
品番
SSG-01
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
COTTON100%の根強い定番アイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
サイズ展開豊富な定番長袖ツナギ
種別
長袖つなぎ
色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿100
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
106
袖丈(cm)
97
着丈(cm)
53
適応身長(cm)
190
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。