バイクのフロントフォーク他のメッキ部で使用しました。厚くなっても、剥がしてやり直しできますし、しっかりと付着していましたので、錆止め効果も高いと思います。
金属用だと思いますが、透明ガラスの表面保護用に使っています。価格がもう少し安ければ有り難いです。
密着度も弱く直ぐに剥がれてしまうのが改善されたら助かります。他社品より切削油で溶けにくいのでこれを選択しています。
在庫が無くなりそうだったため2016/7月に初めて購入してみました。2017/5/1(月)に新品を開封して使用しようとしましたが、散布されないでノズルから液体が垂れるだけでした。不用品のため商品を交換してもらおうとしましたが、納品後2週間以内の交換しか対応してくれない様なので、諦めました。この商品は二度と購入しません。