画像準備中

プロテックウェルディングカーテン カーテンのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 注文コード06651802 品番AC35 S.H ワクなし・Sカン付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテッィウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

幅(mm)850 イエロー 高さ(mm)1470 仕様ハトメ穴16箇所付き
注意
※警告(取り扱いを誤った場合、使用者や他の人が死亡、または重傷を負う可能性が考えられる場合)
このカーテンを通して溶接時のアーク光を見ることは避けて下さい。目に悪影響を与えることがあります。
このカーテンを使用しても、溶接作業の近くに長時間いることは避けて下さい。目に悪影響を与えることがあります。
このカーテンは溶接火花受けシートカーテンではありません。火災等の大事故につながる恐れがありますので、溶接火花受けシートカーテンとして絶対に使用しないで下さい。
下記のことは、カーテンの穴開きの原因になり、火災や爆発、その他大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。
*バーナー等の直火に当てること。
*60℃以上の場所で使用すること。
防炎認定品ですが、炎に接触すると燃えます。周辺での火気の使用はしないで下さい。溶接作業をする場合は、少し距離をおいて火花が当たらないようにして下さい。
このカーテンは、建築工事用として使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06651802 AC35 S.H ワクなし・Sカン付 09152245 S.H イエロー プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン) 大阪製作所 プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン) 大阪製作所 1枚 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする