用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様トリコット素材のまったく新しいつなぎ。シワになりにくく、色落ちしにくい。JIST8118規格適合。両胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能。春夏バージョンも有り(S-98、S-97)
種別長袖つなぎ
色シルバー
サイズ4L
胸囲(cm)128
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)82
ウエスト(cm)118
袖丈(cm)64
着丈(cm)58
機能ストレッチ、帯電防止
適応身長(cm)185
袖丈長袖