ライトロンS

(34件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06652554 品番 #52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。

材質ポリエチレン 幅(mm)500 長さ(m)100 厚さ(mm)1 用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※一部の配送地域は配送費が変更になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06652545
2022-06-30
用途:
材料の上下に入れて使用
有限会社渡部木工資材 様

もう少し耐久性があれば助かるのですが、使い勝手がいいかも。

対象商品:
06652545
2021-06-16
用途:
製品の梱包(保護)

製品が傷つきやすく出荷するためにはこちらのライトロンSが大変重宝しています。梱包もしやすく製品も緩衝して保護してくれるのでこれからも使用していきたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06652545
2021-06-12
用途:
塗装部材の養生用
株式会社京和建設 様 (製造業)

パレットの上に、ライトロンを敷いて塗装部材を保管していますが、破けないで非常に丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
06652545
2020-12-25
用途:
家具の運搬
有限会社ワンズ工房 様

問題なく梱包に使えました。また必要な時は発注したいです。

対象商品:
06652554
2021-03-11
用途:
梱包緩衝材
神楽フィースト株式会社 様 (製造業)

ライトロンSの手触りと費用対価格に満足しています。

対象商品:
06652545
2020-08-03
用途:
塗装品の梱包

常乾塗りをした製品を梱包するときに使用してます。塗装した面は、剥がれること無く、保護してます。注文をしてから、入荷するまでに時間がかかります(約3〜4日)。中1日で届くようにお願いします。

対象商品:
06652545
2019-12-20
用途:
商品配送の際の梱包、畑の防寒
卸売・小売業

畑の防寒にも使えると大きなサイズを注文しましたが、ちょっと大きすぎたようです。次回からはワンサイズ小さいのをお願いするつもりです。

対象商品:
06652545
2018-09-21
用途:
部品の梱包に使用

価格もお手頃で使いやすいです
機械加工部品の梱包に使用してます
クッション性もり非常に良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする