用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能
種別長袖つなぎ
色ブルー
サイズB3L
胸囲(cm)140
混率(%)ポリエステル65、綿35
股下(cm)80
ウエスト(cm)134-154
袖丈(cm)64
着丈(cm)58
機能帯電防止
適応身長(cm)180
袖丈長袖