ROUND ONI
EK-180 エコテックス長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
サイズ
S
BL
BLL
B3L
B4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06652707
品番
EK-180
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
OKEKO-TEXスタンダード100認証の長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。ウエストはゴムスピンドル調節機能、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング機能、背中アクションプリーツ機能、アームフリー機能
種別
長袖つなぎ
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
78-98
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
46
機能
帯電防止
適応身長(cm)
160
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。