ナタックエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06652712 品番 2NAC 1.9
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

刃長(mm)4 全長(mm)50 刃径(Φmm)1.9 公差(mm)0〜-20 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする