NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
ナタックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06652843
品番
2NAC 3.2
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
全長(mm)
50
刃長(mm)
6.5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.2
公差(mm)
0〜-0.020
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
刃長l(mm)
6.5
シャンク径公差(mm)
h7