ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06653249
品番
RV-900
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚手でタフなミニヘリンボンT/C素材アイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
背中アクションプリーツ機能、ウエストサイズ調節可能なアジャスター付き、両胸ファスナー付ポケット。
種別
長袖つなぎ
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
116
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
56
適応身長(cm)
190
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。