RV-900 RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ ROUND ONI 06653276

RV-900 RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ ROUND ONI 06653276
RV-900 RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ ROUND ONI 06653276

RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード06653276品番RV-900
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

厚手でタフなミニヘリンボンT/C素材アイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様背中アクションプリーツ機能、ウエストサイズ調節可能なアジャスター付き、両胸ファスナー付ポケット。種別長袖つなぎネイビーサイズL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)76ウエスト(cm)100袖丈(cm)58着丈(cm)48適応身長(cm)170袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする