RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード06653285 品番RV-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

厚手でタフなミニヘリンボンT/C素材アイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様背中アクションプリーツ機能、ウエストサイズ調節可能なアジャスター付き、両胸ファスナー付ポケット。 種別長袖つなぎ ネイビー サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)104 袖丈(cm)60 着丈(cm)50 適応身長(cm)175 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする