ROUND ONI
RV-900 ミニヘリンボン長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4L
5L
S
M
L
3L
4L
ウエスト(cm)
112
116
92
96
100
108
112
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06653310
品番
RV-900
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
厚手でタフなミニヘリンボンT/C素材アイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
背中アクションプリーツ機能、ウエストサイズ調節可能なアジャスター付き、両胸ファスナー付ポケット。
種別
長袖つなぎ
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
112
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
54
適応身長(cm)
185
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。