ROUND ONI
BR-5500 brembo長袖メカニックスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
BL
4L
BL
BLL
B3L
B4L
5L
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
110
96
110
120
130
140
100
76
80
84
88
92
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06653328
品番
BR-5500
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【bremboブレンボ】腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。
種別
長袖つなぎ
色
グレー/レッド
サイズ
BL
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル75、綿25
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
51
機能
帯電防止
適応身長(cm)
170
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。