用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【bremboブレンボ】腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。
種別長袖つなぎ
色グレー/レッド
サイズB4L
胸囲(cm)150
混率(%)ポリエステル75、綿25
股下(cm)82
ウエスト(cm)140
袖丈(cm)66
着丈(cm)57
機能帯電防止
適応身長(cm)185
袖丈長袖