BR-636 BR-636 bremboストレッチタフジャケット ROUND ONI 06653669

BR-636 BR-636 bremboストレッチタフジャケット ROUND ONI 06653669
BR-636 BR-636 bremboストレッチタフジャケット ROUND ONI 06653669

BR-636 bremboストレッチタフジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード06653669品番BR-636
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【Bremboブルゾン】ストレッチ素材の長袖タフジャケット

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】ポリウレタン不使用のストレッチ素材使用。右胸bremboロゴ刺繍、前身上・後袖に反射素材使用。種別ジャケットブラックサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)ストレッチタフ・ポリエステル100袖丈(cm)62着丈(cm)71機能ストレッチ適応身長(cm)185
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする