NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
ナタックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06653674
品番
2NAC 11.5
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
刃径(Φmm)
11.5
公差(mm)
0〜-0.025
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
刃長l(mm)
22
シャンク径公差(mm)
h7