270EK エコテックス長袖つなぎ(綿100%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズBLL 注文コード06653687 品番270EK
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

安心安全のエコテックス認証アイテム。厚手の綿100%長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX スタンダード100認証アイテム。腕や脚を動かしやすいアームフリー機能・レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、背中のツッパリを軽減する背中アクションプリーツ機能採用。右胸ファスナー付ポケット仕様 種別長袖つなぎ ブルー サイズBLL 胸囲(cm)130 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 袖丈(cm)60 着丈(cm)53 適応身長(cm)175 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする