用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX スタンダード100認証アイテム。腕や脚を動かしやすいアームフリー機能・レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、背中のツッパリを軽減する背中アクションプリーツ機能採用。右胸ファスナー付ポケット仕様
種別長袖つなぎ
色ネイビー
サイズBLL
胸囲(cm)130
混率(%)綿100
股下(cm)80
ウエスト(cm)120
袖丈(cm)60
着丈(cm)53
適応身長(cm)175
袖丈長袖