270EK 270EK エコテックス長袖つなぎ(綿100%) ROUND ONI 06653766

270EK エコテックス長袖つなぎ(綿100%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着ダークグレーサイズBLL注文コード06653766品番270EK
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

安心安全のエコテックス認証アイテム。厚手の綿100%長袖ツナギ

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX スタンダード100認証アイテム。腕や脚を動かしやすいアームフリー機能・レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、背中のツッパリを軽減する背中アクションプリーツ機能採用。右胸ファスナー付ポケット仕様種別長袖つなぎダークグレーサイズBLL胸囲(cm)130混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)120袖丈(cm)60着丈(cm)53適応身長(cm)175袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする