AVF0.3-3.5RE 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造) 06653797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVF0.3-3.5RE 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造) 06653797
AVF0.3-3.5RE 絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造) 06653797

絶縁被覆付圧着端子角先開形

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(100個)適合電線範囲 撚線(mm2)0.1~0.3寸法d2(Φmm)3.7注文コード06653797品番AVF0.3-3.5RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
端子形状先開形適合電線範囲 撚線(mm2)0.1~0.3種類絶縁付圧着端子適合電線範囲 AWG(#)26~22寸法d2(Φmm)3.7適応ねじ径M3.5幅(mm)6.6全長(mm)20.5仕様ストレート形寸法l(mm)15板厚(mm)0.65材質(絶縁体)ビニル寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5寸法F1(mm)7.7材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適合工具DS05N、DH-1B、DS-A5UL規格取得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする