用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX スタンダード100認証アイテム。腕や脚を動かしやすいアームフリー機能・レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、背中のツッパリを軽減する背中アクションプリーツ機能採用。右胸ファスナー付ポケット仕様種別長袖つなぎ色ダークグレーサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)綿100股下(cm)82ウエスト(cm)94袖丈(cm)62着丈(cm)54適応身長(cm)180袖丈長袖