ナタックエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06654121 品番 2NAC 16.0
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

全長(mm)95 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 公差(mm)0〜-0.025 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 刃長l(mm)30 シャンク径公差(mm)h7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする