トイレバスボンくん抗菌 奥まで洗えるクリーナーケース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06654369 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トイレ掃除の困りごとを解決。
カーブヘッドでフチ裏にもしっかり届きます。
ブラシがフィットして広い面も、水の出口も洗えます。
持ちやすく収納しやすいスリムケース。
ケースの底にブラシが触れないから衛生的です。

用途トイレの便器掃除に 仕様ケース付 材質ケース:ポリスチレン(抗菌加工)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ(針金):ステンレススチール、ブラシ(毛):ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)195 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×100×385 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする