CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の スポンジ
CONDOR(山崎産業)の スポンジたわし
バスボンくん抗菌 洗面台スッキリ ポンポン持ち手付 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06654448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
持ち手付きで手が汚れません。
独自のアミ目繊維が水だけでも汚れをかき取ります。
逆さに立てられる持ち手つきでかわいく収納。
底から水が抜けるのでブラシの乾燥が早く、清潔に保てます。
用途
洗面台のお掃除に
材質
持ち手:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)
28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
80×80×80
適合用途
水回り(陶器洗面台)掃除
繰り返し・詰め替え
対応