CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の スポンジ
CONDOR(山崎産業)の スポンジたわし
バスボンくん抗菌 はさめるスポンジ Wポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06654475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
折り目付きで軽く挟んで、汚れすっきり。
Wポケット付きで手にフィットするから使いやすい。
水だけでも汚れをかき取る。ソフトな繊維だからデリケートなシリコンコーキング部もOK。
用途
お風呂掃除に
材質
毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、メッシュ生地:ポリエステル
色
ブルー
質量(g)
26
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×16×183
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応