CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
Daily Clean 庭箒(PP)2
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
化学繊維でシャキッと丈夫。
水気を含んだゴミ、土砂もらくらくかき取ります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥
489
¥
538
税込
用途
コンクリート・アスファルト用
種別
L
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
230
全長(mm)
1235
サイズ
L
質量(g)
265
奥行(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応