CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗剤
CONDOR(山崎産業)の トイレ用洗剤
バスボンくん バリアコート剤入りトイレクリーナー 500ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06654615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
トイレまるごとこれ一本!
傾斜面・フチ裏などに密着する泡で、しっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」
洗った後にバリアコート「防汚」「抗菌」「黒ズミ防止」
トイレの気になるニオイを「消臭」
用途
便器内の洗浄、除菌、ウイルス除去、防汚、抗菌、黒ずみ防止、消臭、便座・床などの拭き掃除、除菌、ウイルス除去
成分
界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤
種別
液体
容量(mL)
500
質量(g)
585
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×57×220
商品タイプ
本体
商品説明動画
2024バスボンくんトイレクリーナー
参考になった