CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バス用品
CONDOR(山崎産業)の バスマット/スノコ
SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 35×50cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06654640
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!
圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!
用途
浴室の出入り口に
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
275
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×350×25
商品説明動画
2024SUSU ストロングWバスマット2024
参考になった