CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バス用品
CONDOR(山崎産業)の バスマット/スノコ
SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 40×60cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06654938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
織りモールで心地良いクッション性。
タオルのようにさっと洗えて、さっと乾く。
超吸水のマイクロファイバーモール採用。
バイキン・ニオイを防ぐ抗菌プラスで清潔度アップ!
用途
浴室の出入り口に
材質
ポリエステル100%
色
ニュートラルグレー
サイズ
M
質量(g)
265
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×12
商品説明動画
2024SUSU ふわふわ雲ごこちマスマット
参考になった