SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 40×60cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06654947 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

織りモールで心地良いクッション性。
タオルのようにさっと洗えて、さっと乾く。
超吸水のマイクロファイバーモール採用。
バイキン・ニオイを防ぐ抗菌プラスで清潔度アップ!

用途浴室の出入り口に 材質ポリエステル100% ローズピンク サイズM 質量(g)265 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×12

商品説明動画

2024SUSU ふわふわ雲ごこちマスマット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする