レタートレーコンボ MINI

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード06654981 品番MTF11406D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズ。トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。通常使用はスタンダードサイズ。たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)

用途エグザコンタ レタートレー コンボ MINI(スリムサイズ)です。コピー用紙約250枚収納できます。 グレー サイズA4 高さ(mm)38 高さ内寸(mm)31 縦(mm)347 横(mm)255 内寸横幅(mm)242 内寸縦幅(mm)333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする