MTF11314D レタートレーコンボ EXACOMPTA 06654990

MTF11314D レタートレーコンボ EXACOMPTA 06654990
MTF11314D レタートレーコンボ EXACOMPTA 06654990
MTF11314D レタートレーコンボ EXACOMPTA 06654990

レタートレーコンボ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード06654990品番MTF11314D
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズ。トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。通常使用はスタンダードサイズ。たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。 【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)

用途
エグザコンタ レタートレー コンボ MIDI(スタンダードサイズ)です。コピー用紙約500枚収納できます。
ブラックサイズA4高さ(mm)65高さ内寸(mm)58縦(mm)347横(mm)255内寸横幅(mm)242内寸縦幅(mm)333
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする