NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
ナタックエンドミル4枚刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06655004
品番
4NAC 17.0
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
刃長l(mm)
40
公差(mm)
+0.025〜0
全長(mm)
105
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
刃径(Φmm)
17
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7