レタートレーコンボ 横型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06655060 品番 MTF117104D
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズの横型レタートレー。縦型より奥行きが狭い分、卓上の作業スペースをしっかりと確保できます。奥行きが25.5cmというサイズは机上、キャビネット、棚など様々な場所で便利にお使いいただけます。1つのレタートレーにコピー用紙500枚収納可。【スタッキング可能】垂直に積重ねて使えばスペースを有効に使えます。【3段階スライドが可能】階段状にも積み上げ可。書類をより取り出しやすく整理できます。

用途エグザコンタ レタートレー コンボMIDI 横型(スタンダードサイズ)です。コピー用紙約500枚収納できます。 ナイトブルー サイズA4 高さ(mm)65 高さ内寸(mm)55 縦(mm)255 横(mm)365 内寸横幅(mm)362 内寸縦幅(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする