エルゴトロン LX HD ウォールマウント ピボット ブラック 49インチ(22.7kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06655419 品番45-269-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

中型大型フラットパネルディスプレイを壁付けできるピボットです。
丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。
コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途サイネージ、製造、工場、オフィス セット内容ピボット、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具 ブラック タイプ壁取り付け 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)22.7 本体質量(kg)約1.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 液晶モニター1 適合モニターサイズ49インチ RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)パン:40、縦横回転:360、チルト:後方5/前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする