エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06655428 品番47-092-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。
安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。
ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、オフィス セット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具 グレー/ブラック タイプ壁取り付け 耐荷重(kg)11.3 本体質量(kg)約0.9 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 対応インチサイズ38 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)縦横回転:360、チルト:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする