エルゴトロン StyleView 昇降式縦型リフト ブラック 24インチ(3.6〜13.6kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06655446 品番61-080-085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。
モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。
キーボードトレーは折りたたんで収納できます。
コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。
安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途製造現場、工場、医療現場 セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー ブラック タイプ壁取り付け 耐荷重(kg)3.6〜13.6 本体質量(kg)約13.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1 対応インチサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約457 可動範囲(°)パン:45、チルト:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする