エルゴトロン DS100シリーズ用 グロメットマウントキット ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06655480 品番60-350-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

DS100デスクスタンド用のグロメットマウントキットです。
作業面の穴からスタンドを取り付け、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。
エルゴトロンDS100デスクスタンドと互換性があります。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。
直径10〜76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。
保証期間は5年間です。
取扱説明書に従い組み立ててください。
デスクスタンド本体は別売です。

用途DS100シリーズ用アクセサリ セット内容グロメットベース、ケーブルタイ、取り付け金具 ブラック 取付方式グロメット 本体質量(kg)約1.5 保証期間5年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする