エルゴトロン モニターハンドルキット ブラック 32インチまで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06655498 品番97-760-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

モニターの位置をスムーズに調節できるハンドルキットです。
エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。
32インチまでのモニターに対応します。
キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が1.3kg減少します。
50x50mm、100x100mmまたは200x100mmのホールパターンがあるモニターマウントに取り付けができます。
VESA取り付けがモニター背面の中央にある場合、モニターの縦幅は48cmまでです。
保証期間は5年間です。

用途モニターアーム用アクセサリ セット内容ハンドル、インターフェースプレート、取り付け金具 ブラック 本体質量(kg)約1.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はメーカーHPをご確認ください 対応インチサイズ最大32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする