エルゴトロン 回転ストップキット シルバー 回転止めひとつ付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06655507 品番97-774-003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モニターアームの回転を防ぐキットです。
モニターアームのエクステンション部分が壁やパーティションなどに当たるのを防ぎます。
エクステンションの可動域を0°から300°の間で調整します。
エルゴトロンのNXモニターアーム、LXモニターアームやLXデュアルモニターアーム縦/横型、LXデュアルダイレクトモニターアーム、LXデュアルモニターアーム縦/横型長身ポールに取り付けができます。互換性は必ずご確認ください。
キットは2個重ねての使用も可能、ポールに取り付けてネジで固定するだけの簡単設置。
保証期間は10年間です。

用途モニターアーム用アクセサリ セット内容回転ストップカラー1個、回転止めポスト、六角レンチ シルバー 本体質量(kg)約0.1 保証期間10年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする