曜日別特売
97-845 エルゴトロン トールユーザーキット ブラック 13.2kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 06655525

97-845 エルゴトロン トールユーザーキット ブラック 13.2kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 06655525
97-845 エルゴトロン トールユーザーキット ブラック 13.2kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 06655525
97-845 エルゴトロン トールユーザーキット ブラック 13.2kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 06655525

エルゴトロン トールユーザーキット ブラック 13.2kgまで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06655525品番97-845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

モニター位置を10~15cm高く取り付けられるキットです。
背が高い人でも、快適な位置にモニターを配置できます。
VESA付きのモニターマウント製品に取り付けられます。ただし、キットを取り付けると縦横回転はできません。
モニターのサイズは、キットを取り付ける製品の仕様によります。親機となるモニターアームの仕様をご確認ください。
キットを取り付けることでモニターアームなどの荷重範囲が約0.45kg減少します。モニターの重量は13.2kgを超えないようにしてください。
互換性があるか必ず確認ください。
保証期間は5年間です。

用途モニターアーム用アクセサリセット内容ブラケット、スペーサー、取り付けネジブラック耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約0.6保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする