※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
スーパーハードエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06655564
品番
2SE 45.0X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
刃長l(mm)
70
公差(mm)
0〜-30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長L(mm)
160
ねじれ角
標準
シャンク径公差
h7
刃径D(Φmm)
45.0
シャンク径d(Φmm)
42