※単品画像

【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 06655568 品番 BR-1000
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

非常時にお使いいただけます。凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。凝固剤と排泄袋がセットになった便利な商品です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能!箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。品質にこだわった日本製です。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。

用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 セット内容凝固剤×100個、排泄袋×100袋、持運び袋×20袋、ティッシュ×4個 材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤 (排泄袋/持運び袋)ポリエチレン 化粧箱寸法(mm)約340×180×170 機能防災製品等推奨品マーク取得済 入数100回分 保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15 使用可能回数100回分 効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
注意
※15年保存はあくまでも製造日からの目安期間となりますので予めご了承願います。
※必ず箱の注意事項をよく読んでからお使いください。
※食べられません。
※用途以外の使用はしないでください。
※排便後の凝固物はトイレに流さないでください。トイレが詰まるおそれがあります。
※廃棄については、お住まいの市町村の規制・条例に従って処理してください。
※お子様の手の届かないところで保管してください。
※誤って飲み込んだ場合は、水を十分にふくみ吐き出してください。その後ただちに医師に相談してください。
※内容物のデザインは一部変更になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする