NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
スーパーハードエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06655591
品番
2SE 50.0
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
刃長l(mm)
70
公差(mm)
0〜-0.030
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
全長(mm)
155
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
50
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7