スーパーハードロングエンドミル2枚刃

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06655695 品番 SL2SE 11.0
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

刃長(mm)55 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)12 公差(mm)0〜-0.025 刃径(Φmm)11 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 刃長l(mm)55 シャンク径公差(mm)h7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
木質系材料の通し深穴の仕上げ
木工房OHTA 様

過去には通し深穴の加工をワークの裏表から加工していたが、中心ずれが発生しやすかった、このスパーハードロングエンドミルで片面から加工でき正確に加工できるようになった(事前に仕上げマイナス2mm程度の粗どり加工を行う)

対象商品:
06655704
2015-05-27
用途:
木工作業に
建設業・工事業

欅材40mm厚のテンプレートでの曲線加工にこれまでの全長60mmビットでは両面からの加工しか出来なかったがロングビットでは片方から出来きれいに仕上るのが良い。
切れ味も良く焼けることもなかった、更に全長80mmの物が有れば長さの違う3本の使い分けでさらに作業性が向上することが分かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする