スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06656106 品番 RSL2SE 4.0
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

全長(mm)55 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 刃長l(mm)20 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準 公差(mm)0〜-0.020 シャンク径公差(mm)h7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06656124
2019-07-01
用途:
木材の加工
製造業

トリマーに取り付け欅の木の表面を平らにする為に使用したが
トリマー用のビット違い焼ける事なく研磨で出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする